Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor H95100531 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor H95100531 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor H95100531 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480840
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     95100531
EAN/GTIN:
     4250320295105
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Produktbeschreibung und Features

Hochwertige und belastbare LiPo-Zellen speziell für den F3A-Einsatz fertig mit XT60 Steckersystem verlötet.

Diese Zellen sind durch die Zusammenarbeit mit dem international erfolgreichen F3A-Piloten und siebenmaligen Deutschen Meister Robin Trumpp und unserem Entwicklungslabor entstanden. Speziell abgestimmt auf den Einsatz im F3A-Wettbewerb und nur in limitierter Stückzahl verfügbar.

Natürlich auch für alle anderen Anwendungen geeignet bei denen höchste Leistung bei niedrigstem Gewicht benötigt wird.

Akku-Anschlüsse

- XT60-Anschluss mit Goldkontakten, geeignet bis 60 Ampere Dauerbelastung
- XH-Balancer-Anschluss

Interner Chip für Akku-Telemetrie

Auf dem passiven MTAG-Chip sind Akkudaten wie Typ, Zellenzahl, Kapazität, C-Rate oder Akku-ID gespeichert. Diese Werte können bei Bedarf* mit einem externen NFC-Sensor wie z. B. dem HACKER oder JETI MTAG ausgelesen und in die Sendertelemetrie übernommen werden.

Ebenso bietet der eingebaute MTAG-Chip die Möglichkeit, die Ladezyklen manuell oder automatisch zu zählen und zu speichern. Bei der Verwendung von mehreren gleichen Akkus im seriellen oder parallelen Betrieb wird so ein effektiveres aktives Akkumanagement möglich.

*Hinweis: Es bleibt dem Benutzer überlassen, ob er die MTAG-Funktion nutzen möchte oder nicht. Der TopFuel-Akku kann ohne MTAG wie jeder gewöhnliche Akku verwendet werden.

Voltage Indicator Technologie

Der TopFuel-Akku wird mit der bewährten Voltage Indicator Technologie ausgeliefert. Auf Knopfdruck wird der Ladezustand des Akkus über vier unterschiedlich farbige LEDs angezeigt. Der Voltage Indicator hilft dabei, den Ladezustand des Akkus zu jeder Zeit richtig einzuschätzen.

Optimiert ab Werk

Das spezielle Herstellungsverfahren, bei dem die Akkus beim Befüllen gepresst werden, macht diese Zellen um bis zu 10 Prozent dünner und robuster als vergleichbare Zellen mit gleicher Kapazität und Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gleichgewichtsverbinder
XH
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
AWG Kabelgröße
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
535 g
Länge (m)
0.143 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Anzahl Batteriezellen
5
Akku-/Batteriespannung
18.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.