| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77480812 Herst.-Nr.: H93000431 EAN/GTIN: 4250320256397 |
| |
|
| | |
| Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer.
Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und eignet sich perfekt für den rauen Alltagseinsatz.
Einsetztbar in allen Flug- oder Schiffsmodell sowie im R/C-Car-Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Markenkompatibilität | Hacker Motor | | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Produktfarbe | Pink | | Gleichgewichtsverbinder | XH | | Batterievebinder | XT60 | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts | | AWG Kabelgröße | 12 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 24 mm | | Gewicht | 300 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh | | Anzahl Batteriezellen | 4 | | Akku-/Batteriespannung | 14.8 V | | Batteriekapazität | 44.4 Wh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |