Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral INMSDX128G-100V30 128GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral INMSDX128G-100V30 128GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I
Integral INMSDX128G-100V30 128GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I
Integral INMSDX128G-100V30 128GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77458474
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDX128G-100V30
EAN/GTIN:
     5055288444577
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.