Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral INMSDX64G-100V30 64GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral INMSDX64G-100V30 64GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I Klasse 10
Integral INMSDX64G-100V30 64GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I Klasse 10
Integral INMSDX64G-100V30 64GB MICRO SD CARD MICROSDXC UHS-1 U3 CL10 V30 A1 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE MicroSD UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77458470
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDX64G-100V30
EAN/GTIN:
     5055288444560
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.