Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13215 Elektrischer Standardverbindung 125 A 3P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13215 Elektrischer Standardverbindung 125 A 3P Gerade
MENNEKES 13215 Elektrischer Standardverbindung 125 A 3P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77430539
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Referenz
4 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,86*
€ 694,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,8972
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.