Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13224 Elektrischer Standardverbindung 125 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13224 Elektrischer Standardverbindung 125 A 5P Gerade
MENNEKES 13224 Elektrischer Standardverbindung 125 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77393107
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13224
EAN/GTIN:
     4015394240914
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1528 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
9 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,93*
€ 697,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,00*
€ 673,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,87*
€ 655,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.