|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-77223631 Herst.-Nr.: 36133-000-0 EAN/GTIN: 4009839408182 |
| |
|
|  |  |
 | Scharf - ein Leben lang*
Hochwertige Messer müssen in regelmäßigen Abständen nachgeschärft werden, um Ihre gute Schneidleistung zu erhalten. Und das übernimmt ab sofort Ihr Messerblock für Sie: der neue ZWILLING SharpBlock mit KIS Technologie. Neben der sicheren und optisch ansprechenden Aufbewahrung der Messer sorgt er dafür, dass die Klingen jederzeit scharf sind. So wird eine optimale Qualität gewährleistet und Sie haben noch länger Freude an Ihren Messern.
Der ZWILLING SharpBlock ist selbstschärfend, da in seine Einsteckfächer für die Messer mit glatter Schneide (Spick- und Garniermesser, Fleisch- und Kochmesser) Schleifsteine aus Keramik integriert sind. Diese sind so angeordnet, dass die verschiedenen Messer beim Herausnehmen oder Hineinstecken im idealen Winkel nachgeschliffen werden. Sie müssen sich also keine Gedanken darüber machen, wann oder wie Sie Ihre Messer nachschärfen müssen. Damit die Klingen immer im richtigen Fach verstaut werden, wurde jedes Fach mit einem selbsterklärenden Piktogramm gekennzeichnet. So ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Messerhalterung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Messer-Block/Besteck-Set |  | Kochmesser enthalten | Ja |  | Brotmesser enthalten | Ja |  | Schälmesser enthalten | Ja |  | Küchenscheren enthalten | Ja |  | Material Messer | Edelstahl |  | Materiallgriff | Kunststoff |  | Material | Holz |  | Klingenfarbe | Edelstahl |  | Farbe Messerhalter | Holz |  | Handgrifffarbe | Schwarz |  | Scheren-Steckplatz | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Schinken-Messer, Schinkenmesser, Tranchier-Messer, Tranchiermesser, schinkenmesser zwilling, schinkenmesser |
|  |  |
| |