Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWS780KIT Gehrungssäge 3800 RPM 1675 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DWS780KIT Gehrungssäge 3800 RPM 1675 W
DeWALT DWS780KIT Gehrungssäge 3800 RPM 1675 W
Artikel-Nr.:
     820W-1837423
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS780KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Staubextraktion
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1675 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3800 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1900 RPM
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
49 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
49 °
Schnittbreite (90°)
303 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität 45° mitre
268 x 63 mm
Schnitttiefe (max.)
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
396 mm
Gewicht
24800 g
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.037,12*
€ 1.080,47*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.044,73*
€ 1.080,49*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.046,08*
€ 1.084,41*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.085,56*
€ 1.124,26*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.103,74*
€ 1.142,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,47*
€ 1.285,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,58*
€ 1.278,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,20*
€ 1.258,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,67*
€ 1.244,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,12*
€ 1.234,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,21*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 64,38*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 63,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.