| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-DWS780KIT Herst.-Nr.: DWS780KIT EAN/GTIN: 5035048426104 |
| |
|
| | |
| 1.675 Watt Paneelsäge 305mm inklusive Untergestell DE7023 Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | DWS780: | Vielseitig einsetzbare Paneelsäge mit leistungsstarkem 1.675 Watt Motor | Materialgerechtes Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung | Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige | Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm | Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage) | Hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge | Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar | Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach über Fixrasten ausführbar | Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten | Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht | DE7023: | Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern | Ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringes Gewicht | Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 3,85 m | Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 Kg | XPS-Schnittlinienanzeige, 60 Zahn HM-Sägeblatt (305 x 30), Staubfangsack | Montagewerkzeug | Universal-Untergestell DE7023 | 2 Werkstückauflagen | Maschinen-Montageset (2-tlg.) | Aufnahmeleistung (Watt):1.675 Watt | Leerlaufdrehzahl (U/min):1.900 3.800 | Gehrungseinstellung:60° rechts / 50° links | Neigungseinstellung:beidseitig bis 49° | Sägeblattmaße (mm):305 x 30 | Gewicht (kg):24,8 | 90° / 90° (mm):110 x 303 | 90° / 45° (mm):112 x 211 | 45° / 90° (mm):268 x 63 | 45° / 45° (mm):63 x 212 | Schalldruckpegel LPA (dB (A)):93,0 | Schallleistungspegel LWA (dB (A)):100,00 | K (dB (A)):3,0 | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 305mm Paneelsäge | XPS-Schnittlinienanzeige, 60 Zahn HM-Sägeblatt (305 x 30), Staubfangsack, | Montagewerkzeug | Universal-Untergestell DE7023 | 2 Werkstückauflagen | Maschinen-Montageset (2-tlg.) | Technische Daten: | Technische Daten: | Aufnahmeleistung (Watt): 1.675 Watt | Leerlaufdrehzahl (U/min): 1.900 3.800 | Gehrungseinstellung: 60° rechts / 50° links | Neigungseinstellung: beidseitig bis 49° | Sägeblattmaße (mm): 305 x 30 | Gewicht (kg): 24,8 | 90° / 90° (mm): 110 x 303 | 90° / 45° (mm): 112 x 211 | 45° / 90° (mm): 268 x 63 | 45° / 45° (mm): 63 x 212 | Schalldruckpegel LPA (dB (A)): 93,0 | Schallleistungspegel LWA (dB (A)): 100,00 | K (dB (A)): 3,0 | Gewicht: | 43,24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.043,64* | € 1.081,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.045,67* | € 1.081,87* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.042,34* | € 1.085,72* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.083,11* | € 1.124,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.098,57* | € 1.142,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|