Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading Solar Dekoration Gnomy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77158496
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     481-31
EAN/GTIN:
     7391482044969
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Breite
160 mm
Tiefe
80 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.