Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco RX 7590 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco RX 7590 Zange Spitzzange
Bahco RX 7590 Zange Spitzzange
Bahco RX 7590 Zange Spitzzange
Bahco RX 7590 Zange Spitzzange
Bahco RX 7590 Zange Spitzzange
Bahco RX 7590 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77145191
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     RX 7590
EAN/GTIN:
     7314150103201
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Materiallgriff
Thermoplast
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
146.5 mm
Gewicht
69 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640794
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.