Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell SY01 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell SY01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SY01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SY01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SY01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SY01 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76974325
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     SY01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop SONY VAIO PCG-71211M PCG-61211M PCG-71212M entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Green Cell Zellen ausgestattet, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit garantieren. Die Batterie ist ein sorgfältig entwickeltes Modell, das speziell für den konkreten Laptop entwickelt wurde, was einen sicheren Betrieb und volle Effizienz des Computers gewährleistet. Mobilität wiederherstellen Der Green Cell Akku macht Ihren Laptop wieder mobil. Geschäftstreffen, lange Reise oder faszinierender Film? Verwenden Sie den Computer frei, wo immer Sie sind, und vergessen Sie, das Netzteil ständig anschließen zu müssen. Green Cell Lithium-Ionen-Zellen Leistungsstarke Li-Ion-Zellen mit hoher Kapazität und ohne Memory-Effekt sind der wichtigste Bestandteil von Green Cell-Batterien. Ihre Parameter sind so gewählt, dass sie eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit gewährleisten. Sie halten bis zu 1000 Vollladezyklen bei hoher Kapazität stand. Moderne Steuerungselektronik Die unterbrechungsfreie Kommunikation des Laptops mit dem Akku und eine Reihe von elektronischen Sicherheitsfunktionen gewährleisten den höchsten Komfort bei der Verwendung des Akkus. Schließen Sie einfach den Akku an den Computer an und genießen Sie völlige Unabhängigkeit. Sorgen wir für unsere Umwelt Green Cell unterstützt das Batterierecycling, indem es die Sammlung gebrauchter Batterien organisiert und Maßnahmen zur Förderung der Batterieverwertung finanziert. Durch Austausch des Akkus in Ihrem Gerät verleihen Sie ihm ein zweites Leben, und helfen dabei, die Menge an Elektroabfällen zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
VAIO PCG-71211M PCG-61211M PCG-71212M
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
VGP-BPS22, VGP-BPL22
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.