Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 62 000 5024 Kabelverschraubung Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 62 000 5024 Kabelverschraubung Chrom Metall
Harting 09 62 000 5024 Kabelverschraubung Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76864287
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 000 5024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting pg11 kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 11, Klemmbereich: 6,5 ... 8,5 mm, Schirmdurchmesser: 3,5 ... 8,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Durchmesser Montageloch
8.5 mm
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.48 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.