Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-E-YZ Alarmlicht Fixed Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-E-YZ Alarmlicht Fixed Gelb LED
PATLITE LR6-E-YZ Alarmlicht Fixed Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753844
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-YZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Gelb
Platzierung
Indoor
Lampentyp
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leuchtmitteltyp
LED
LED Farbe
Bernstein
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-02WCNW
ab € 60,69*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
ab € 117,46*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
ab € 118,10*
Zubehör
Patlite
LR6-02WMNW
ab € 77,00*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
ab € 32,85*
Zubehör
Patlite
LR6-02PJNU
ab € 56,26*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNU
ab € 39,14*
Zubehör
Patlite
LR6-02LJNW
ab € 43,78*
Zubehör
Patlite
LR6-02PJNW
ab € 49,56*
Zubehör
Patlite
LR6-02LJNU
ab € 56,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.