Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Jalas 1828 Jupiter Unisex Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Jalas 1828 Jupiter Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Ejendals Jalas 1828 Jupiter Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Ejendals Jalas 1828 Jupiter Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Ejendals Jalas 1828 Jupiter Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76527930
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487440564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Polyurethan (PU)
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Futtermaterial
Polyester, Polyamid
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Rundzeh
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Schuhschaftart
Knöchelschaft
Stoßabsorbierung
Ja
Rutschhemmung
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,13*
€ 142,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,69*
€ 138,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 115,34*
€ 137,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.