Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5116 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5116 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Harting 09 00 000 5116 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76400825
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.6 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.