Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5117 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5117 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Harting 09 00 000 5117 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76400643
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.