Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin FAN ROOF 2V BL Rack Zubehör Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin FAN ROOF 2V BL Rack Zubehör Kühlgebläse
Wirewin FAN ROOF 2V BL Rack Zubehör Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76396136
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     FAN ROOF 2V BL
EAN/GTIN:
     9120046987088
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 2 Lüftern und Thermostat
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.