| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-75649424 Herst.-Nr.: 24682260 EAN/GTIN: 4004094246869 |
| |
|
| | |
| Mit dem Espressokocher von Westmark können Espressi einfach und schnell zubereitet werden. Kannen-Oberteil vom Unterteil abschrauben und den Trichtereinsatz entfernen, Wasser in den Wasserkessel einfüllen und Trichtereinsatz locker mit der gewünschten Menge Espresso- oder Kaffeepulver befüllen. Innerhalb kürzester Zeit steigt der fertige Espresso durch das Steigrohr in das Kannen-Oberteil. Das feine Sieb hält den Kaffeesatz zurück und sorgt für den aromatischen Kaffeegenuss ganz wie in Italien ob auf dem Elektro-, Keramik- oder Gasherd. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tassenanzahl | 6 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 200 mm | Merkmale | Gehäusefarbe | Schwarz, Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff, Silikon, Edelstahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |