Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-3400-8P2S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-3400-8P2S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Cisco IE-3400-8P2S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75221166
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-3400-8P2S-A
EAN/GTIN:
     889728205351
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
1000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
4000 MB
Flash-Speicher
1500 MB
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
414313 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
152.4 mm
Gewicht
2267.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
9.6 - 60 V
Eingangsstrom
10.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
IP-Routing
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, BGP4, EIGRP, IS-IS, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.966,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.279,89*
€ 9.853,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.213,63*
€ 9.774,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.040,98*
€ 9.568,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.966,82*
€ 9.480,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.