|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-75032384 Herst.-Nr.: SPZX120/I EAN/GTIN: 767035215938 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1 W | Merkmale | Produktfarbe | Platin, Edelstahl |  | Gehäusematerial | Stahl |  | Plug | Ja |  | Hot-Plug-Unterstützung | Ja |  | Hot-Swap | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Schnittstelle | SFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 120000 m |  | Link-Budget | 12 dB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |