Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio HO-105589 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio HO-105589 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Emerio HO-105589 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74994385
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     HO-105589
EAN/GTIN:
     7350034663034
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.