Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 3700 Pro Kasten für Kleinteile Polypropylen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 3700 Pro Kasten für Kleinteile Polypropylen Transparent
Plano 3700 Pro Kasten für Kleinteile Polypropylen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331100
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     03700CR
EAN/GTIN:
     8010904370019
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Neue, widerstandsfähige und farbige Verschlüsse
Anzahl der Modul Fächer 4 bis 24
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
24
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
456500
ab € 25,54*
Zubehör
Plano
36001CR
ab € 4,93*
Zubehör
Plano
36181TT
ab € 5,53*
Zubehör
Plano
16511ZR
ab € 19,66*
Zubehör
Plano
18551ZR
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.