Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 3618 Kasten für Kleinteile Polypropylen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 3618 Kasten für Kleinteile Polypropylen Transparent
Plano 3618 Kasten für Kleinteile Polypropylen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330717
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     36181TT
EAN/GTIN:
     8010904361819
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl der Fächer: 18
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
18
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
456500
ab € 25,54*
Zubehör
Plano
36001CR
ab € 4,93*
Zubehör
Plano
03700CR
ab € 17,10*
Zubehör
Plano
16511ZR
ab € 19,66*
Zubehör
Plano
18551ZR
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.