| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-740277 Herst.-Nr.: DN-10 ORG-1/2U EAN/GTIN: 4016032139843 |
| |
|
| | |
| Ideal für kleine Netzwerkprojekte und SoHo-Lösungen.
- Bietet ein ordentliches Kabelmanagement - Schlankes Design, welches nur 0,5 Höheneinheiten in Anspruch nimmt - Einfache und schnelle Montage oder Abmontage
Die Kabelbürstenleisten werden an den 254 mm (10") -Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 254 mm (10") Netzwerk- oder Serverschrank. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Türkei | | Verpackungsvolumen | 291.5 cm³ | | VK Zolltarifcode | 73269098 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 265 mm | | Verpackungstiefe | 55 mm | | Paketgewicht | 95 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrank, schaltschrank |
| | |
| |