Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
Digitus Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
Artikel-Nr.:
     CIDE4-740258
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-3U
EAN/GTIN:
     4016032135395
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • Einfache Installation
    - Bürstenleiste und Kabelablage für optimales Kabelmanagement

    Die Kabeldurchführungspanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert. Eine Rückseitige Ablagefläche mit Kabelfixierungsbügeln für bis zu 24 Kabel rundet das Design der Panel ab und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungsvolumen
3307.5 cm³
Paketgewicht
648.485 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
73269098
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
500 x 85 x 60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.