Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-740255
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 BPN-01
EAN/GTIN:
     4016032135272
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
  • Einfache Installation

    Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsvolumen
555.5 cm³
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
83024900
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 11 x 44.45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
11 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.