Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Socket SP3 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
Erweiterungssteckplätze | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
 | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, LED, Temperatur |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm |
 | Tiefe | 312 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.1 |
 | Clear CMOS-Jumper | Ja |
 | Clear-CMOS-Taste | Ja |
 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.3 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.1.1 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 2 |
 | Chassis Intrusion Stecker | Ja |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel I210, Realtek RTL8211E |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, NVMe, SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |