Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GMS4X5 Gurt Tablet Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GMS4X5 Gurt Tablet Polyester Schwarz
Getac GMS4X5 Gurt Tablet Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72675833
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMS4X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Höhe
1380 mm
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Kompatible Produkte
Getac UX10
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: notebook schultergurt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.