Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-100-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-100-48B LED-Treiber
MEAN WELL HBG-100-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72493620
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-100-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36A
€ 56,82*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36B
€ 50,76*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36DA
€ 102,83*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48A
€ 51,48*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48DA
€ 65,19*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60
€ 79,54*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60A
€ 56,54*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60B
€ 54,10*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60DA
€ 59,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.