Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model O Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72099818
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     GO-GBLACK
EAN/GTIN:
     857372006990
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
68 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.