Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01858-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01858-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA
Axis 01858-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA
Axis 01858-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71498901
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01858-001
EAN/GTIN:
     7331021068643
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
RAID Level
5
Kompatible Produkte
Axis S2208, S2216
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.