Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA
Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA
Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA
Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA
Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA
Lindy 38268 Video-Switch HDMI/VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71283582
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38268
EAN/GTIN:
     4002888382687
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
720 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
409 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Leistung
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.