Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887271 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887271 Rack Zubehör Regal-Platte
Inter-Tech 88887271 Rack Zubehör Regal-Platte
Inter-Tech 88887271 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71272055
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887271
EAN/GTIN:
     4260455644389
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
16 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.