Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik OFF-ARB66.TS Rack Zubehör Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik OFF-ARB66.TS Rack Zubehör Arbeitsplatte
EFB Elektronik OFF-ARB66.TS Rack Zubehör Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031196
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-ARB66.TS
EAN/GTIN:
     4049759217952
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
18 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
MDF-Platten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-1866GR.V1RW-AK
€ 479,49*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-1866TS.V1RW-AK
€ 480,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.