Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C350 Brick USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C350 Brick USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Emtec C350 Brick USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Emtec C350 Brick USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71024329
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GC352
EAN/GTIN:
     3126170159762
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
10 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.