Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 62 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 62 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Harting 19 62 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70447105
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 62 000 5084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 ip68
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M20
Kabeldurchmesser
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,411*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45795*
€ 12,44496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41795*
€ 12,39736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87795*
€ 11,75476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,381*
€ 11,16339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,701*
€ 10,35419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,411*
€ 8,81909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.