Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | FCBGA 1356 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i7 |
 | Prozessor | i7-7600U |
 | Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Erweiterungssteckplätze | Mini PCI-Express-Slots | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 620 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | AMT, SuperDoctor® 5, vPro, Watchdog |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | SBC |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
 | Audio-Chip | ALC 888S |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 146 mm |
 | Tiefe | 101.6 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | ACPI-Version | 6.1 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.1 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
 | SATA III Anschlüsse | 1 |
 | Zahl der COM Stecker | 4 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 4 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® I210-IT, Intel® I219-LM |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
 | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 32 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 2133 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB |