Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5017 Kabelverschraubung Schwarz, Kupfer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5017 Kabelverschraubung Schwarz, Kupfer Metall
Harting 09 00 000 5017 Kabelverschraubung Schwarz, Kupfer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70318942
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Material
Metall
Verbindender thread type
PG29
Kabeldurchmesser
28 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7424*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4524*
€ 2,91836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3924*
€ 2,84696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2124*
€ 2,63276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0924*
€ 2,48996
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7424*
€ 2,07346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.