Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5081 Kabelverschraubung Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5081 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Harting 09 00 000 5081 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70318838
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 11,5 ... 15,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
PG11
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,121*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,581*
€ 6,64139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,251*
€ 6,24869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,121*
€ 4,90399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.