Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries 63824 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries 63824 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries 63824 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries 63824 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries 63824 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70301258
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     63824
EAN/GTIN:
     5707119036771
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff
Gestickte Kanten
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.