Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Hansgrohe Ecostat Select Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065717
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13141400
EAN/GTIN:
     4011097666402
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 193 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CM0546
- PA-IX 19698/ICB
- S-Anschluss Set (# 95772000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.032,97*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 274,28*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,10*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 155,88*
Ähnlich
Hansgrohe
13141000
ab € 253,59*
Ähnlich
Hansgrohe
13115000
ab € 194,13*
Ähnlich
Hansgrohe
13114000
ab € 154,07*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 996,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.