Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70061659
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31609000
EAN/GTIN:
     4011097679457
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 240
- Ausladung 160 mm
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
- DVGW NW-6506CM0457
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31519000
ab € 119,68*
Ähnlich
Hansgrohe
31532000
ab € 131,34*
Ähnlich
Hansgrohe
31082000
ab € 194,40*
Ähnlich
Hansgrohe
31184000
ab € 189,38*
Ähnlich
Hansgrohe
31060000
ab € 186,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.