| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-69873774 Herst.-Nr.: EX-1093-2 EAN/GTIN: 4718359109355 |
| |
|
| | |
| Die EX-1093-2 USB 3.0 / 3.1 Gen1 PCI Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Die EX-1093-2 hat ein Low Profile Bügel und kann in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8cm eingesetzt werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Hot-Swap | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Montageblöcke enthalten | Ja | | Treiber enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | Menge der internen SATA-Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 64 mm | | Gewicht | 200 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | Merkmale | Chipsatz | Renesas uPD720202 | | Datenübertragungsrate (max) | 5 Gbit/s | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |