Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOPERL 70588098 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Metall Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEOPERL 70588098 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Metall Chrom
NEOPERL 70588098 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Metall Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69691011
Hersteller:
     Neoperl
Herst.-Nr.:
     70588098
EAN/GTIN:
     7611038424206
Suchbegriffe:
Armaturenanschluss
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Armaturenanschluss
Material
Metall
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
M22
Kompatible Ausgießerform
Rund
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.