Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOPERL 70589698 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Messing Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEOPERL 70589698 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Messing Chrom
NEOPERL 70589698 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Messing Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69691003
Hersteller:
     Neoperl
Herst.-Nr.:
     70589698
EAN/GTIN:
     7611038375638
Suchbegriffe:
Armaturenanschluss
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Produkttyp
Armaturenanschluss
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
M22
Kompatible Ausgießerform
Rund
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.