Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Regenduschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Regenduschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Regenduschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Regenduschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69575162
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10628000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

PowderRain

Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen

- Brausekopfgröße: 1200 x 300 mm
- Strahlart: Rain, MonoRain, PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge PowderRain außen (bei 3 bar): 12 l/min
- Durchflussmenge PowderRain innen (bei 3 bar): 12 l/min
- einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- Select Umstellung an der Armatur
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- herausfahrbare Klappen können zur Reinigung manuell geöffnet werden
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- Montage: Decke, herausfahrbare Klappen sind voreinstellbar auf die Körpergröße
- Anschlussgröße: DN15
- mit integrierter Beleuchtung
- Lampe: LED
- Spannungsversorgung: 24 V
- Transformator Netzteil, 24 V, 60 W, EuP II
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V - DC
- Farbtemperatur: 2700 K
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Regenduschkopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.705,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.997,33*
€ 8.326,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.948,99*
€ 8.269,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.775,55*
€ 8.062,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.705,83*
€ 7.979,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10922180
ab € 401,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.