| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-69288704 Herst.-Nr.: J9151E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | SFP-Transceiver-Standard | LR | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 56 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, gbic-modul aruba, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |