Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
 | Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 8 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 0 |
 | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 0 |
 | PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 0 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | Mini-ITX |
 | Motherboard Chipsatz | System auf Chip |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | LAN-Controller | Intel® I350-AM4, Realtek RTL8211E |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
 | Zahl der DIMM Slots | 4 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 512 GB |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
 | Tiefe | 170 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |