Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CN3e Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CN3e Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen Schwarz
Intermec CN3e Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6871902
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN3E5H830G2E200
EAN/GTIN:
     882658384974
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mobiler Computer CN3e
Eine neue Variante des erfolgreichen CN3-Mobilcomputers. Außendienstmitarbeiter mit hohem Dateneingabebedarf werden die breiten Tasten und die robuste Bauweise des CN3e schätzen. Ideale Einsatzgebiete sind die Warenverfolgung beim Transport. Der CN3e beeindruckt mit integriertem GPS, umfangreichen Sprach- und Datendiensten sowie einer kompletten Auswahl an leicht montierbarem Zubehör.

Der CN3e, Teil der Mobilcomputerreihe CN3 von Intermec, ist ein tragbarer Computer mit umfangreichen Kommunikationsoptionen. Seine breiten Tasten machen ihn zum idealen Begleiter für Außendienstmitarbeiter, die große Datenmengen über die Tastatur eingeben müssen. Der CN3e beeindruckt mit einer voll integrierten, unabhängigen GPS-Option. Für den Datenfunk stehen Wi-Fi, WWAN und Bluetooth zur Auswahl, und umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung an die verschiedensten Einsatzgebiete.

Als Mitglieder einer Modellreihe haben der CN3e und CN3 vieles gemeinsam: Systemarchitektur, Betriebssystem, Funkkomponente und Zubehörliste. Der Kunde kann daher eine bereits vertraute Plattform für verschiedene Einsatzgebiete nutzen. Die Vorteile: schnellere Gerätebereitstellung, kürzere Ausfallzeiten, geringerer Verwaltungsaufwand. Insbesondere bei unternehmensweitem Einsatz winkt eine deutlich geringere Total Cost of Ownership (TCO).

Der CN3e steigert die Effizienz im Außendienst mit einer voll integrierten, unabhängigen GPS-Option ebenso wie Sprach- und Datendiensten über Wi-Fi, Bluetooth und WWAN. Weitere Pluspunkte: Unterstützung einer nahtlosen Sprach- und Datenübertragung, vielfältige Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte, einfache Integration in Firmennetzwerke und ein satellitengestütztes Navigationssystem, das bei Lieferfahrten viel Zeit und Mühe spart. Breite, gekapselte Tasten und das berührungsempfindliche Display machen den CN3e besonders bedienerfreundlich. Er hält einem Aufprall aus bis zu 1,8 m Höhe stand und bleibt bei den unterschiedlichsten Temperaturverhältnissen einsatzbereit.

Informationen sind jederzeit und an jedem Ort zugänglich, was den CN3e für die direkte Filialbelieferung, Abholung/Lieferung, Warenverfolgung beim Transport und den Einsatz in der Fahrerkabine prädestiniert. Schnell und einfach können Außendienstmitarbeiter in Erfahrung bringen, was sie gerade wissen müssen.

Ein optionales RFID-Lese-/Schreibmodul (2008 erhältlich), als Handgriff für den CN3e ausgelegt, lässt sich bei Bedarf nachrüsten. Das Betriebssystem des CN3e, Windows Mobile, unterstützt drahtlose Direct-Push-E-Mail, um in Echtzeit mit einem Unternehmensnetzwerk zu kommunizieren. Bei raumgebundenen Einsätzen sorgt die Unterstützung für Cisco Compatible Extensions (CCX) für eine nahtlose Interoperabilität in Cisco-Infrastrukturen.

Der CN3e unterstützt SmartSystems™ von Intermec, ein umfassendes System für das Gerätemanagement. Von der Geräte- und Sicherheitskonfiguration bis zur Installation, Verwaltung und Aktualisierung der Software werden alle gerätebezogenen Abläufe automatisch ausgeführt und zentral verwaltet. Ausfallzeiten sinken dadurch auf ein Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 140 °F
Wireless LAN Funktionen
Wireless-Technologien
Wi-Fi
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows Mobile 5.0
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Mobile 5.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
Zertifizierung
cUL, GS, CCC, GOST, NOM, HKSI, FCC, ICES, EN, AS/ZNS, GB, BSMI, ICASA, RSS, NCC, OFTA, MIC, IDA, R&TTE, WEEE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
81 x 196 x 28 mm
Breite
81 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
28 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, CCX v4, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.52 GHz
Prozessorfamilie
PXA 270
Prozessorhersteller
Intel
Speicher
Speicherkapazität
0.128 GB
Flash-Speicher
0.256 GB
Kompatible Speicherkarten
miniSD
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
2 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 1.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,45*
€ 1.998,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,06*
€ 1.974,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,07*
€ 1.915,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,29*
€ 1.874,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,64*
€ 1.825,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-853-001
ab € 60,25*
Zubehör
Honeywell
203-810-001
ab € 39,79*
Zubehör
Honeywell
226-109-003
ab € 62,89*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,18*
Zubehör
Honeywell
321-611-102
ab € 29,24*
Zubehör
Honeywell
851-090-001
ab € 24,23*
Zubehör
Honeywell
852-065-002
ab € 293,79*
Zubehör
Honeywell
852-066-001
ab € 94,95*
Zubehör
Honeywell
203-641-002
ab € 93,43*
Zubehör
Honeywell
346-069-107
ab € 20,49*
Zubehör
Honeywell
346-069-207
ab € 138,88*
Zubehör
Honeywell
VE011-2016
ab € 46,91*
Zubehör
Honeywell
850-559-001
ab € 95,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.